Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCD1PZ MANOVRA ROSSA LUCCHETTAB - KCD1PZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCD1PZ MANOVRA ROSSA LUCCHETTAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110725087

Artikelnummer

SNRKCD1PZ

Herstellernummer

KCD1PZ

Hersteller

SNR

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

KCD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 60x60 mm, fissaggio singolo. KCD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.