Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF2PZ MANOVRA ROSSA LUCCHETTAB - KCF2PZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF2PZ MANOVRA ROSSA LUCCHETTAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110504316

Artikelnummer

SNRKCF2PZ

Herstellernummer

KCF2PZ

Hersteller

SNR

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

KCF2PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'utilizzo con corpo interruttori V3-V4, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale da 60x60 mm, 4 viti di fissaggio. KCF2PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V3-V4 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.