SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF3PZ MANOVRA ROSSA 90X90 - KCF3PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys Mini-VARIO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110804775
Artikelnummer
SNRKCF3PZ
Herstellernummer
KCF3PZ
Hersteller
SNR
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
KCF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'utilizzo con corpo interruttori V5-V6, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale da 90x90 mm, 4 viti di fissaggio. KCF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.


