Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKFBCA81300 MENSOLA 300MM PER FIS MURO O KIT - KFBCA81300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKFBCA81300 MENSOLA 300MM PER FIS MURO O KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebügel

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

3606480006388

Artikelnummer

SNRKFBCA81300

Herstellernummer

KFBCA81300

Hersteller

SNR

Ausführung:

Montagebügel

Befestigungsart:

sonstige

Canalis, Braccio a sbalzo per fissaggio, 300mm. gamma prodotto: Canalis - compatibilità prodotto: KS - montaggio disp. fissaggio: montaggio a parete, pensile - carico massimo: 200 kg. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenerel'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..