Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160AB4 ALIMENTAZIONE 160A SX/DX 4P - KNA160AB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160AB4 ALIMENTAZIONE 160A SX/DX 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003073

Artikelnummer

SNRKNA160AB4

Herstellernummer

KNA160AB4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA Endeinspeisekasten. Montage links oder rechts, Nennstrom 160 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.