Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ABT4 ALIMENTAZIONE 160A CENTRALE 4P - KNA160ABT4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ABT4 ALIMENTAZIONE 160A CENTRALE 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480003080

Artikelnummer

SNRKNA160ABT4

Herstellernummer

KNA160ABT4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

122 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

698 mm

Höhe:

243 mm

Canalis KNA, Mitteneinspeisung, 160A, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckungen.