Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 160A 1M - KNA160DF410

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 160A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480003097

Artikelnummer

SNRKNA160DF410

Herstellernummer

KNA160DF410

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Polzahl:

5

Länge:

1000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

ja

RAL-Nummer:

9001

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNA-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelstück von 1 m 160 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.