SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160DL4 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 160A 0,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Polzahl - 3
Flexibel - ja
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Länge - 0.355 m
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480003103
Artikelnummer
SNRKNA160DL4
Herstellernummer
KNA160DL4
Hersteller
SNR
Ausführung:
Winkelkasten
Polzahl:
3
Flexibel:
ja
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Länge:
0.355 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
9001
Canalis KNA-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelbogen mit 355 mm und 160 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.