Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4204 ELEM. RETT. 160A 2M 4P 4 DER

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4204 ELEM. RETT. 160A 2M 4P 4 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V

  • Polzahl - 3

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003110

Artikelnummer

SNRKNA160ED4204

Herstellernummer

KNA160ED4204

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Polzahl:

3

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA gerades Element, 2 m. Abgänge 4, Nennstrom 160 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.