Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63AB4 ALIMENTAZIONE 40/63A SX/DX 4P - KNA63AB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63AB4 ALIMENTAZIONE 40/63A SX/DX 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3603480003171

Artikelnummer

SNRKNA63AB4

Herstellernummer

KNA63AB4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

71 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

265 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA Endeinspeisekasten. Montage links oder rechts, Nennstrom 63 (40) A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.