SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ABT4 ALIMENTAZIONE 40/63A CENTRALE 4P - KNA63ABT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 4
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480003189
Artikelnummer
SNRKNA63ABT4
Herstellernummer
KNA63ABT4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
4
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
71 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
535 mm
Höhe:
92 mm
Canalis KNA, Mitteneinspeisung, 63A, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckungen.