Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63DL4 ELEM. FLESS ORIZZ 40/63A 0,3M - KNA63DL4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63DL4 ELEM. FLESS ORIZZ 40/63A 0,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Flexibel - ja

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Länge - 0.355 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003202

Artikelnummer

SNRKNA63DL4

Herstellernummer

KNA63DL4

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Polzahl:

5

Flexibel:

ja

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Länge:

0.355 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

9001

Canalis KNA-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelstück von 355 mm 63 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.