Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ED4204 ELEM. RETT. 40/63A 2M 4P 4 DER

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ED4204 ELEM. RETT. 40/63A 2M 4P 4 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 500...500 V

  • Polzahl - 4

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003219

Artikelnummer

SNRKNA63ED4204

Herstellernummer

KNA63ED4204

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

500...500 V

Polzahl:

4

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA gerades Element, 2 m. Abgänge 4, Nennstrom 63 (40) A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.