Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ED4301 ELEM. RETT. 63A 3M 4P 1 DER - KNA63ED4301

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ED4301 ELEM. RETT. 63A 3M 4P 1 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480003226

Artikelnummer

SNRKNA63ED4301

Herstellernummer

KNA63ED4301

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

1

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNA-Systems. Es besteht aus einem 3 m großen, 63 A großen Verteilerelement, das mit 1 Steckdose ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.