Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CF2 SPINA SEL FASE 16A P+N FUS NF - KNB16CF2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CF2 SPINA SEL FASE 16A P+N FUS NF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003257

Artikelnummer

SNRKNB16CF2

Herstellernummer

KNB16CF2

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Canalis KNA, Abgangsadapter, 16A, Sicherungsunterteil für Sicherung 8,5x31,5, Polarität L + N + PE, Phase wählbar, Sicherungen nicht enthalten.