SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB25CF5 SPINA 25A 4P PER FUS NF 10X38 - KNB25CF5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480003295
Artikelnummer
SNRKNB25CF5
Herstellernummer
KNB25CF5
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
103 mm
Breite:
48.8 mm
Höhe:
161 mm


