Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CM55 SPINA DI DERIVAZIONE 32A 5 MOD - KNB32CM55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CM55 SPINA DI DERIVAZIONE 32A 5 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006197

Artikelnummer

SNRKNB32CM55

Herstellernummer

KNB32CM55

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

135 mm

Breite:

95 mm

Höhe:

165 mm

Canalis KNA. Abgangsadapter. KN Abgangsadapter, leer für 5 Teilungseinheiten. Nennstrom 32 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Kunststoff, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.