Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP SPINA DER 32A PER 2 PRESE + 8MOD - KNB32CP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP SPINA DER 32A PER 2 PRESE + 8MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - ja

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006203

Artikelnummer

SNRKNB32CP

Herstellernummer

KNB32CP

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

ja

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Canalis KNA, Abgangsadapter, 32A, Leergehäuse 8 Teilungseinheiten, Polarität 3L + N + PE, 2 Leerplätze für Steckdosen.