Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP15F SPINA DER 32A DOMES+IND + 8MOD - KNB32CP15F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP15F SPINA DER 32A DOMES+IND + 8MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480006241

Artikelnummer

SNRKNB32CP15F

Herstellernummer

KNB32CP15F

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Canalis, Unità di derivazione -32A, 1 presa NF domestica e 1 IEC ind.. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - compatibilità prodotto: dispositivo modulare - polarità unità di derivazione: 3L+N+PE - apparecchiatura fornita: otturatore . Benefici: .. Applicazioni: ..