SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP35 SPINA DER 32A 2 INDUSTR + 8MOD - KNB32CP35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480006258
Artikelnummer
SNRKNB32CP35
Herstellernummer
KNB32CP35
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001


