Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB50SF4 CAS DER 50A 4P PER FUS NF 14X51 - KNB50SF4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB50SF4 CAS DER 50A 4P PER FUS NF 14X51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherung - Schraubsicherung

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 344 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006289

Artikelnummer

SNRKNB50SF4

Herstellernummer

KNB50SF4

Hersteller

SNR

Sicherung:

Schraubsicherung

Bemessungsstrom:

50 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

344 mm

Höhe:

165 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Platzierung auf Schienensystem:

universal

Tiefe:

131 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Canalis KNA, Abgangskasten, 50A, Sicherungsunterteil für Sicherung 14x51, Polarität 3L + N + PE, Sicherungen nicht enthalten.