Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB63SM48 CASS. DI DERIVAZIONE 63A 8 MOD - KNB63SM48

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB63SM48 CASS. DI DERIVAZIONE 63A 8 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006319

Artikelnummer

SNRKNB63SM48

Herstellernummer

KNB63SM48

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KN Abgangskasten, leer für 8 Teilungseinheiten. Nennstrom 63 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Kunststoff, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.