Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100AB4 ALIMENTAZIONE 100A SX/DX 4P - KNT100AB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100AB4 ALIMENTAZIONE 100A SX/DX 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480003301

Artikelnummer

SNRKNT100AB4

Herstellernummer

KNT100AB4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

4

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

112 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

340 mm

Höhe:

127 mm

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Endeinspeisekasten links - rechts, 100A, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckung.