SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100ED4303 ELEM. RETT. 100A 3M 4P 3 DER - KNT100ED4303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V
Polzahl - 5
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480003356
Artikelnummer
SNRKNT100ED4303
Herstellernummer
KNT100ED4303
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Polzahl:
5
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
27.5 mm
Höhe:
92 mm