SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT40ED4306 ELEM. RETT. 40A 3M 4P 6 DER - KNT40ED4306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V
Polzahl - 5
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480003387
Artikelnummer
SNRKNT40ED4306
Herstellernummer
KNT40ED4306
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Polzahl:
5
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
27.5 mm
Höhe:
92 mm