SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ED4204 ELEM. RETT. 40/63A 2M 4P 4 DER - KNT63ED4204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V
Polzahl - 5
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480003431
Artikelnummer
SNRKNT63ED4204
Herstellernummer
KNT63ED4204
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Polzahl:
5
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
27.5 mm
Höhe:
92 mm