SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABG4 ALIM. D ESTREMITA SX 1000A - KSA1000ABG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480003479
Artikelnummer
SNRKSA1000ABG4
Herstellernummer
KSA1000ABG4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
370 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
753 mm
Höhe:
500 mm