Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABT4 ALIM. CENTRALE 1000A - KSA1000ABT4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABT4 ALIM. CENTRALE 1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480003486

Artikelnummer

SNRKSA1000ABT4

Herstellernummer

KSA1000ABT4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

4

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

411 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

1101 mm

Höhe:

606 mm

Canalis KSA, Mitteneinspeisung, 1000A, Kabelanschluss direkt, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckungen.