SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED4154 EL. RETT. 1000A 1,5M 6 DER - KSA1000ED4154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Polzahl - 5
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480003790
Artikelnummer
SNRKSA1000ED4154
Herstellernummer
KSA1000ED4154
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Polzahl:
5
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm