Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED4206 EL. RETT. 1000A 4P 2M 8 DER - KSA1000ED4206

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED4206 EL. RETT. 1000A 4P 2M 8 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480003806

Artikelnummer

SNRKSA1000ED4206

Herstellernummer

KSA1000ED4206

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

1000 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Polzahl:

5

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Canalis busbar trunking for KSA. It's applied to medium power distribution with lubricated sliding contact. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 1000A at 35 ℃. Mounted by screws with up neutral position. Distribution length busbar whose material is aluminium and trunking polarity is 3L + N + PE and 3L + PEN. Designed with 6 tap-off outlets. It provides 1.27 µT radiated magnetic field. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).