Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100AB4 ALIM. DI ESTREMITA SX/DX 100A - KSA100AB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100AB4 ALIM. DI ESTREMITA SX/DX 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003899

Artikelnummer

SNRKSA100AB4

Herstellernummer

KSA100AB4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Canalis feed-unit for KSA. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 100A. The bar material of feed-unit is aluminium with white RAL 9001 surface treatment. Busbar mounting by screws with right/left mountinglocation, connection by terminal block. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).