Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100ED4306 EL. RETT. 100A 4P 3M 6 DER - KSA100ED4306

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100ED4306 EL. RETT. 100A 4P 3M 6 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003929

Artikelnummer

SNRKSA100ED4306

Herstellernummer

KSA100ED4306

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

100 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

54 mm

Höhe:

146 mm

Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem 100-A-Verteilerelement von 3 m mit 6 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.