Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED4306 EL. RETT. 160A 4P 3M 6 DER - KSA160ED4306

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED4306 EL. RETT. 160A 4P 3M 6 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003998

Artikelnummer

SNRKSA160ED4306

Herstellernummer

KSA160ED4306

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

54 mm

Höhe:

146 mm

It is part of the Canalis system. It consists of a 3m 160A Distribution element equipped with 6 outlets. All run components are delivered with a jointing unit.