Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED45020 EL. RETT. 160A 4P 5M 20 DER - KSA160ED45020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED45020 EL. RETT. 160A 4P 5M 20 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004018

Artikelnummer

SNRKSA160ED45020

Herstellernummer

KSA160ED45020

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Abgangsstellen:

20

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

It is part of the Canalis system. It consists of a 5m 160A Distribution element equipped with 20 outlets. All run components are delivered with a jointing unit.