SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250AB4 ALIM ESTREMITA SX/DX 160/250A - KSA250AB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 5
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480004025
Artikelnummer
SNRKSA250AB4
Herstellernummer
KSA250AB4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
173.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (NEMA):
13
Länge:
501 mm
Höhe:
308 mm


