SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ABT4 ALIM CENTRALE SX/DX 100/250A - KSA250ABT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 5
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480004032
Artikelnummer
SNRKSA250ABT4
Herstellernummer
KSA250ABT4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Canalis KSA. Einspeisekästen inkl. Endabdeckung für 250 A, 400 A. KSA Mitteneinspeisung. Nennstrom 100 A bis 250 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.


