SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250AE4 EL. DI RACCORDO AL QUADRO 250A - KSA250AE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 4
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480004049
Artikelnummer
SNRKSA250AE4
Herstellernummer
KSA250AE4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
4
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
81 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
261.5 mm
Höhe:
294 mm


