SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250DTC40 ELEMENTO A T 4P 250A - KSA250DTC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Kasten
Polzahl - 5
Flexibel - nein
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A
Länge - 0.165 m
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480004254
Artikelnummer
SNRKSA250DTC40
Herstellernummer
KSA250DTC40
Hersteller
SNR
Ausführung:
T-Kasten
Polzahl:
5
Flexibel:
nein
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Länge:
0.165 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
9001
Canalis busway power distribution tee for KS. It's applied to change direction which could edgewise to perpendicular and neutral to up. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. Designed to mount on trunking with 90 ° operating angle and standard aluminium busbar. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).


