Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4306 EL. RETT. 250A 4P 3M 6 DER - KSA250ED4306

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4306 EL. RETT. 250A 4P 3M 6 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004391

Artikelnummer

SNRKSA250ED4306

Herstellernummer

KSA250ED4306

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

250 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 3 m. Abgänge 6, Nennstrom 250 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.