Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED45020 EL. RETT. 250A 4P 5M 20 DER - KSA250ED45020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED45020 EL. RETT. 250A 4P 5M 20 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Polzahl - 3

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004414

Artikelnummer

SNRKSA250ED45020

Herstellernummer

KSA250ED45020

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

250 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Polzahl:

3

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

20

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 5 m. Abgänge 20, Nennstrom 250 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.