Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250EV4254 ELEM COL MON 250A 2,5M 4 DER - KSA250EV4254

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250EV4254 ELEM COL MON 250A 2,5M 4 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A

  • Anzahl der Abgangsstellen - 4

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480004452

Artikelnummer

SNRKSA250EV4254

Herstellernummer

KSA250EV4254

Hersteller

SNR

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

250 A

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Länge:

2.5 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Dehnungsausgleich:

ja

Brandschott:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicata per aumentare la distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 250A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro a destra. Barra principale verticale in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 4 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,69 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.