SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400AB4 ALIM. D ESTREMITA DX/SX 400A - KSA400AB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480004469
Artikelnummer
SNRKSA400AB4
Herstellernummer
KSA400AB4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Canalis KSA. Einspeisekästen inkl. Endabdeckung für 400 A. KSA Endeinspeisung. Montage Links + Rechts, Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.