Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ABT4 ALIM. CENTRALE 400A - KSA400ABT4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ABT4 ALIM. CENTRALE 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004476

Artikelnummer

SNRKSA400ABT4

Herstellernummer

KSA400ABT4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP54

Canalis KSA. Einspeisekästen inkl. Endabdeckung für 400 A. KSA Mitteneinspeisung. Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.