Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400AE4 EL. DI RACCORDO AL QUADRO 400A - KSA400AE4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400AE4 EL. DI RACCORDO AL QUADRO 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480004483

Artikelnummer

SNRKSA400AE4

Herstellernummer

KSA400AE4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

4

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

81 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

279.5 mm

Höhe:

334 mm

Canalis, Unità di alimentazione con diffusore, 400A. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - materiale: alluminio - posizione montaggio: destra, sinistra. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..