Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DTC40 ELEMENTO A T 4P 400A - KSA400DTC40

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DTC40 ELEMENTO A T 4P 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Kasten

  • Polzahl - 5

  • Flexibel - nein

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Länge - 0.165 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004698

Artikelnummer

SNRKSA400DTC40

Herstellernummer

KSA400DTC40

Hersteller

SNR

Ausführung:

T-Kasten

Polzahl:

5

Flexibel:

nein

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Länge:

0.165 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

9001

Canalis, Racc. a T per cambio direzione, 400A, Montaggio perpendicolare. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - tipo di prodotto o componente: curva a T - materiale: alluminio. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..