Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED43012 EL. RETT. 400A 4P 3M 12 DER - KSA400ED43012

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED43012 EL. RETT. 400A 4P 3M 12 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004827

Artikelnummer

SNRKSA400ED43012

Herstellernummer

KSA400ED43012

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

12

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 3 m. Abgänge 12, Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.