Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400EV4254 ELEM COL MON 400A 2,5M 4 DER - KSA400EV4254

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400EV4254 ELEM COL MON 400A 2,5M 4 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Anzahl der Abgangsstellen - 4

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480004919

Artikelnummer

SNRKSA400EV4254

Herstellernummer

KSA400EV4254

Hersteller

SNR

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Länge:

2.5 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Dehnungsausgleich:

ja

Brandschott:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Canalis busbar trunking for KSA. It's applied to rise medium power distribution with lubricated sliding contact. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 400A at 35 ℃. Mounted by screws with rightneutral position. Rising main busbar whose material is aluminium and trunking polarity is 3L + N + PE. Designed with 4 tap-off outlets. It provides 1 µT radiated magnetic field. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).