Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED45010 EL. RETT. 500A 4P 5M 10 DER

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED45010 EL. RETT. 500A 4P 5M 10 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 500 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 5000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004964

Artikelnummer

SNRKSA500ED45010

Herstellernummer

KSA500ED45010

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

500 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Polzahl:

5

Länge:

5000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

10

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem 5 m großen 500 A Stromverteilerelement, das mit 10 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.