SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABD4 ALIM. D ESTREMITA DESTRA 630A - KSA630ABD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A
Polzahl - 5
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480005039
Artikelnummer
SNRKSA630ABD4
Herstellernummer
KSA630ABD4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Canalis feed-unit for KSA. It is compatible with FL21 gland plate. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 500A and 630A. The bar material of feed-unit is aluminium with white RAL 9001 surface treatment. Busbar mounting by screws with right mounting location, connection by Lug terminals. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 andIEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).