Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABG4 ALIM. D ESTREMITA SINISTRA 630A - KSA630ABG4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABG4 ALIM. D ESTREMITA SINISTRA 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005046

Artikelnummer

SNRKSA630ABG4

Herstellernummer

KSA630ABG4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

288 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

753 mm

Höhe:

500 mm

Canalis feed-unit for KSA. It is compatible with FL21 gland plate. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 500A and 630A. The bar material of feed-unit is aluminium with white RAL 9001 surface treatment. Busbar mounting by screws with left mounting location, connection by Lug terminals. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).